Références
Festo :MFH-5/2-D-3-C-EX
Rubix :0326-2576831
Fabricant :535956
EAN :4052568170066
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MF H-5/2-D-3- -C-EX
Électrodistributeur MFH-5/2-D-3-C-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=2 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,78 € HT
/ unité
428,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours