Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-B52-D-D1-1R5L
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-B52-D-D1-1R5L
Rubix :0326-2410659
Fabricant :561364
EAN :4052568006143

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsva-b-b52-d-d1-1r5l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-B52-D-D1-1R5L
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsva-b-b52-d-d1-1r5l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1300 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,88 € HT
/ unité
407,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours