Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-B52-H-A1-1R2L

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques
Références
Festo :VSVA-B-B52-H-A1-1R2L
Rubix :0326-2244892
Fabricant :534537
EAN :4052568168315
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-B52- H-A1-1RL2 534537
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vsva-b-b52- h-a1-1rl2 534537
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-B52- H-A1-1RL2 534537


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-b52- h-a1-1rl2 534537
Nombre d’orifices5
Débit1100 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,15 HT
/ unité
320,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours