Distributeur pneumatique Festo VHEF-HT-M32-M-G14
VANNE MANUELLE À LEVIER
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VHEF-HT-M32-M-G14
Rubix :0326-2556701
Fabricant :8081000
EAN :4052568454364

Résumé technique
| Type | distributeur a manett vhef-ht-m32-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR A MANETT VHEF-HT-M32-M-G14
VHEF-HT-M32-M-G14 MAN VANNE À LEVIER
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur a manett vhef-ht-m32-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 870 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -0,95 bar...10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,04 € HT
/ unité
188,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours