Distributeur pneumatique SMC SY513-5YO-C8F-Q
Electrodistributeur 3/2 serie SY500
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :SY513-5YO-C8F-Q
Rubix :0338-2264802
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SY500 SY513-5YO-C8F-Q
La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions rentables répondant à vos besoins. Cette série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. Le SY est disponible en version à passage de corps ou à montage sur embase et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 3/2 serie sy500
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 3/2 sy500 sy513-5yo-c8f-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,11 € HT
/ unité
139,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours