Distributeur pneumatique Festo MDH-3/2-230VAC

Vanne pilote MDH-3/2

Voir les informations techniques

Références

Festo :MDH-3/2-230VAC
Rubix :0326-2576297
Fabricant :119602
EAN :4052568068257
PILOTE MDH-3/2-230VAC

Résumé technique

Typevanne standard iso 15218 (cnomo)
Nombre d’orifices3

Détails articles : PILOTE MDH-3/2-230VAC


Pilote MDH-3/2-230VAC à commande directe, avec bobine et commande auxiliaire manuelle, sans connecteur femelle. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=30 mm, Débit nominal normal=50 l/min, Pression de service=1 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 15218 (cnomo)
Nombre d’orifices3
94,78 HT
/ unité
113,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours