Distributeur pneumatique SMC VXE2130-01F-5DO1

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :VXE2130-01F-5DO1
Rubix :0338-2267757
EAN :3618036509182
ELECTROVANNE 2/2 COMMANDE DIRECT VXE2130-01F-5DO1

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 COMMANDE DIRECT VXE2130-01F-5DO1


Les applications industrielles nécessitant un contrôle précis des fluides disposent désormais d'une option d'économie d'énergie avec le lancement d'une nouvelle génération d'électrovannes 2 ports à pression différentielle nulle, à commande directe et pilote - la série VXE du leader mondial SMC.Développées dans le cadre du programme d'économie d'énergie de SMC, ces nouvelles électrovannes sont basées sur les populaires vannes de la série VX de SMC, mais avec l'ajout de caractéristiques uniques d'économie d'énergie. Grâce à la méthode de modulation de largeur d'impulsion (PWM), un circuit d'économie d'énergie intégré garantit exactement les mêmes performances de la nouvelle VXE, tout en réduisant de 30 % la consommation d'énergie - en cas de maintien - par rapport à la gamme VX standard. Convenant à une utilisation avec l'eau, l'air et l'huile, la série VXE, qui est à la fois conforme à la directive RoHS et homologuée IP65, est actuellement disponible dans des options d'unité unique et de collecteur, dans une gamme complète de tailles, et dans des modèles à courant continu de 12 et 24 volts.Le développement de la nouvelle série VXE a permis de garantir que ces vannes à faible consommation d'énergie sont entièrement interchangeables avec les gammes de la série VX, et les utilisateurs actuels de la série VX peuvent également remplacer la bobine de leur vanne par cette nouvelle version à économie d'énergie.

Points forts

Economie d'énergie, la consommation d'énergie est réduite à 1/3 de la consommation d'origine.Actionnement direct.Réduction de l'échauffement de la bobine.Respect de l'environnement.Interchangeabilité.Bobine remplaçable.Unité unique.Pour différents fluides : eau, air et huile.Tensions applicables : 24 et 12 V DC.

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2
67,61 € HT
/ unité
81,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours