Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS
Rubix :0326-2562936
Fabricant :564118
EAN :4052568211493
FILTRE MANODETENDEUR MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR


Filtre-manodétendeur MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS Pression de sortie maximale 12 bar, filtre de 40 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve métallique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=9, Série=MS, Sécurité d'actionnement=avec accessoires, verrouillable, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm

Informations techniques


Attributs
Matièrefonte d'aluminium
Dimensions9
Finesse du filtre40 µm
Raccordement 1zonder aansluitdraad (zonder aansluitplaat)
Type de vidangepurge de condensats manuelle rotative
359,32 € HT
/ unité
431,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours