Distributeur pneumatique Festo VMEF-K-M52-M-G18
VANNE ACTIONNÉE PAR GALET
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VMEF-K-M52-M-G18
Rubix :0326-2559308
Fabricant :8049240
EAN :4052568295332

Résumé technique
| Type | distributeur a galet vm ef-k-m52 2-m-g18 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR A GALET VM EF-K-M52 2-M-G18
VMEF-K-M52-M-G18 VANNE ACTIONNÉE PAR GALET
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur a galet vm ef-k-m52 2-m-g18 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 750 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -0,95 tot 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,68 € HT
/ unité
166,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours