Références
Festo :VHEF-L-M52-E-N18
Rubix :0326-2546405
Fabricant :4500007
EAN :4052568418496

Détails articles : DISTRIBUTEUR A MANETTE VH EF-L-M M52-E-N18
Distributeur à manette VHEF-L-M52-E-N18 Distributeur à manette VHEF-L-M52-E-N18 Fonction de distributeur: 5/2 monostable; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 750; Raccord pneumatique 1: NPT 1/8; Pression de service: -0.95…10; Largeur: 20
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur à levier à doigt |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 750 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | -0,95 à 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,84 € HT
/ unité
170,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours