Vanne à boisseau sphérique Sferaco 790011
Vanne à sphère inox 3 pièces femelle - femelle Série 790
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :790011
Rubix :0400-2009902
Fabricant :790011
EAN :3598781102213
Documents
Détails articles : VANNE SPHERE FF 3' INOX 316 PS25 POIGNEE ROUGE CADENAS/3 PIECES
Robinet corps inox sphère inox. Raccordement taraudé BSP. Axe inéjectable, poignée cadenassable, passage intégral. Température d'utilisation : -20 °C à +180 °C.
Applications
Pour fluides généraux et utilisés dans les industries chimique, pharmaceutique et pétrochimique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre (pouce) | 3' '' |
|---|---|
| Pression de service | 25 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
839,39 € HT
/ unité
1 007,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

