Vanne à boisseau sphérique Festo QH-QS-6

Robinet à boisseau

Voir les informations techniques

Références

Festo :QH-QS-6
Rubix :0326-2579969
Fabricant :153484
EAN :4052568035006
ROBINET A BOISSEAU SPH ERIQUE QH- -QS-6

Résumé technique

Pression de service10 bar

Détails articles : ROBINET A BOISSEAU SPH ERIQUE QH- -QS-6


robinet à boisseau sphérique QH-QS-6 avec raccords QS. Fonction de distributeur=2/2 bistable, Raccord pneumatique 1=QS-6, Raccord pneumatique 2=QS-6, Mode d'actionnement=manuel, Mode de fixation=Pose de conduites

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Pression de service10 bar
28,44 HT
/ unité
34,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours