Vanne à boisseau sphérique Parker P4Q-BA13
Hannifin Vanne d'échappement rapide
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :P4Q-BA13
Rubix :0207-2082361
Fabricant :P4Q-BA13



Détails articles : VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F3/8 ALU PS10
Les soupapes d'échappement rapide P4Q permettent une évacuation rapide des gaz d'échappement du cylindre et augmentent la vitesse de course du cylindre.
Points forts
Soupape d'échappement rapide
Augmente considérablement la vitesse des pistons
Différentiel de fonctionnement extrêmement faible
Peut être utilisé comme soupape d'inversion différentielle
Augmente considérablement la vitesse des pistons
Différentiel de fonctionnement extrêmement faible
Peut être utilisé comme soupape d'inversion différentielle
Applications
Peut être utilisé comme vanne d'inversion différentielle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre (pouce) | 3/8 '' |
|---|---|
| Pression de service | 10 bar |
| Profil | p4q |
| Matière | corps en aluminium |
| Connexion | threaded female, g 3/8 (bspp) |
| Taille du fil | g 3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,33 € HT
/ unité
131,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h