Vanne à boisseau sphérique Mecaline 867812

VANNE À SPHÈRE LAITON mâle/femelle - SÉRIE MINI - POIGNÉE PAPILLON

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :867812
Rubix :C600-2259409
EAN :3660338217333
VANNE MINI A SPHERE MF 3/8 LN PS16 POIGNEE NOIRE

Résumé technique

Diamètre (pouce)3/8 ''
Pression de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VANNE MINI A SPHERE MF 3/8 LN PS16 POIGNEE NOIRE


Utilisations : Fluides courants compatibles.
Limites de températures : -10°C à +90°C.
PMS : 16 Bars à 90°C.
Spécifications :
- Corps laiton CW614N UNI-EN 12164 chromé.
- Sphère laiton CW614N UNI-EN 12164 chromée.
- Joint de sphère PTFE.
- Joint d'axe NBR.
- Poignée aluminium noire pour 1/4", 3/8" et 1/2".
- Raccordement : BSP cylindrique.
Normalisations :Directive 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 1, §2.b). ACS.

Informations techniques


Attributs
Diamètre (pouce)3/8 ''
Pression de service10 bar
Profilmâle/femelle
11,02 € HT
/ unité
13,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h