Autre vanne ou robinet Asco G238A047SCA8

Electrovanne 2/2 NF série 238 - Membrane attelée

Voir les informations techniques

Références

Asco :G238A047SCA8
Rubix :0383-2463020
Fabricant :G238A047SCA8
EAN :3661475011006
ELECTROVANNE SERIE 238 LAITON MEMBRANE ATTELEE2/2 NF1/2 DN19

Résumé technique

Type2/2

Détails articles : ELECTROVANNE SERIE 238 LAITON MEMBRANE ATTELEE2/2 NF1/2 DN19


Vanne anti-coup de bélier. Corps Laiton. Commande assistée avec membrane attelée. Adaptée aux systèmes de suspension pneumatique, au processus d'emballage systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées.
Plage de température de 0 à 130°C
Viscosité maxi. admissible 37 cSt (mm2/s)

Applications

Pour air, gaz neutre, fuel léger, eau

Informations techniques


Attributs
Type2/2
215,21 HT
/ unité
258,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours