Distributeur pneumatique Festo VUVG-BK14-M52-AT-F-1R8L-S
Électrovanne pour raccordement individuel VUVG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-BK14-M52-AT-F-1R8L-S
Rubix :0326-2560946
Fabricant :8042575
EAN :4052568286996
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-BK14-M52-AT-F-1R8L
Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.
Points forts
- Vanne universelle compacte
- Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
- Débit élevé par rapport à sa taille
- Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvg-bk14-m52-at-f-1r8l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,88 € HT
/ unité
86,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours