Distributeur pneumatique Festo MHA1-AS-2-M3

Embase individuelle MHA1-AS

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA1-AS-2-M3
Rubix :0326-2574549
Fabricant :197187
EAN :4052568044947
EMBASE UNITAIRE MHA1-AS-2-M3

Résumé technique

Typecollecteur simple pour mh1
Nombre d’orifices2

Détails articles : EMBASE UNITAIRE MHA1-AS-2-M3


Embase unitaire MHA1-AS-2-M3 pour distributeurs d’embase MHA1-...-HC/TC Pression de service=-0,9 - 2 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=0 - 50 °C, Raccord pneumatique 1=M3, Raccord pneumatique 2=M3

Informations techniques


Attributs
Typecollecteur simple pour mh1
Nombre d’orifices2
24,15 € HT
/ unité
28,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours