Électrovanne Festo VMPA2-M1H-H-S-G1/8-PI
Valve de contrôle directionnel VMPA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VMPA2-M1H-H-S-G1/8-PI
Rubix :0326-2575538
Fabricant :537979
EAN :4052568175030

Résumé technique
| Type | vmpa distributeur universel |
|---|---|
| Type de raccord | g1/8 |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA2-M1H-H-S-G1/8-PI
Électrodistributeur VMPA2-M1H-H-S-G1/8-PI Pour terminal de distributeurs MPA-S. Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, ouvert/fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=20 mm, Débit nominal normal=560 l/min, Pression de service=3 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vmpa distributeur universel |
|---|---|
| Type de raccord | g1/8 |
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 24 V |
| Connexion | g1/8 |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression mini de service | 3 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,73 € HT
/ unité
388,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours