Électrovanne Festo VMPA14-M1H-MS-PI

Electrodistributeur

Voir les informations techniques
Références
Festo :VMPA14-M1H-MS-PI
Rubix :0326-2561874
Fabricant :573974
EAN :4052568260255
ELECTRODISTRIBUTEUR VM PA14-M1H-M MS-PI
Résumé technique
Typevalve vmpa
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VM PA14-M1H-M MS-PI


Électrodistributeur VMPA14-M1H-MS-PI Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=670 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve vmpa
Matière du corpsaluminium
Tension24 V
Connexionpneumatic connection via sub-base/manifold; electrical connection via 4-pin m8 plug
Min. Température d'utilisation-5 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
Pression mini de service-0,9 bar
Pression maxi de service8 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,60 HT
/ unité
159,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours