Distributeur pneumatique Festo MFH-5/3B-1/8-S-B

Électrovanne MFH-5/3

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5/3B-1/8-S-B
Rubix :0326-2579600
Fabricant :30995
EAN :4052568114305
ELECTRODISTRIBUTEUR MF H-5/3B-1/8 8-S-B

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MF H-5/3B-1/8 8-S-B


Électrodistributeur MFH-5/3B-1/8-S-B avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit1000 l/min
501,19 € HT
/ unité
601,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours