Distributeurs - Régulateur de débit SMC ASV410F-02-10S

Valve d'échappement réglable série ASV

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ASV410F-02-10S
Rubix :0338-2095697
Fabricant :ASV410F-02-10S
EAN :3618035526364
VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F1/4 TUBE 10 PLAST PS10 SIL REGLABLE

Résumé technique

Type de raccordgaz 1/4" mâle
Typevalve d'échappement réglable

Documents

Détails articles : VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F1/4 TUBE 10 PLAST PS10 SIL REGLABLE


La série ASP est une série de limiteurs de débit avec un clapet piloté croisé intégré. Cette combinaison permet ainsi de contrôler la vitesse du vérin et d'effectuer temporairement des arrêts intermédiaires. Toutes les pièces en laiton de la série ASP sont nickelées en standard et cette série offre une liberté de montage du tube de 360 degrés.
Limiteur de debit avec echappement serie asv

Informations techniques


Attributs
Type de raccordgaz 1/4" mâle
Typevalve d'échappement réglable
44,33 € HT
/ unité
53,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h