Raccord de fonction Mecaline 886591
VALVE D'ARRÊT 3/2 BISTABLE À COMMANDE MANUELLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :886591
Rubix :P600-2460547
EAN :3660338400087

Documents
Détails articles : VANNE MINI A DECOMPRESSION PS10 PLAST INSTANTANE TUBE 12
Raccords instantanés aux deux extrémités de la vanne de régulation. Pression : 0 bar à 9 bar.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
VALVES À MAIN - 3 PORTS - UNION 12MM
Valve d'arrêt à commande manuelle.
Valve 3/2 bistable.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
Raccords instantanés aux deux extrémités de la valve de régulation.
Peut être monté selon les besoins en utilisant les trous traversants ou l'installation en ligne.
Capable de supporter un débit de pression de service de -0,95 bar à 10 bar.
Informations techniques
Attributs
| Température maxi | 80 °C |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 12 mm |
| Type de fluide | air comprimé |
| Matière | pbt |
| Plage de pression | 0 bar à 9 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,82 € HT
/ unité
21,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h