Raccord de fonction Mecaline 886598
VALVE D'ARRÊT 3/2 BISTABLE À COMMANDE MANUELLE, MALE CONIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :886598
Rubix :P600-2460542
EAN :3660338400131

Documents
Détails articles : VANNE MINI A DECOMPRESSION PS10 PLAST M1/4 CO
Raccords filetés aux deux extrémités de la valve de régulation. Pression : 0 bar à 9 bar.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
VALVES À MAIN - 3 PORTS - UNION MALE R1/4
Valve d'arrêt à commande manuelle.
Valve 3/2 bistable.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
Raccords filetés aux deux extrémités de la valve de régulation.
Peut être monté selon les besoins en utilisant les trous traversants ou l'installation en ligne.
Capable de supporter un débit de pression de service de -0,95 bar à 10 bar.
Informations techniques
Attributs
| Température maxi | 80 °C |
|---|---|
| Filetage | r1/4 |
| Type de fluide | air comprimé |
| Matière | pbt |
| Type de filetage | r |
| Plage de pression | 0 à 9 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,50 € HT
/ 10 unités
82,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours