Raccord de fonction Mecaline 886593
VALVE D'ARRÊT 3/2 BISTABLE À COMMANDE MANUELLE, MALE CONIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :886593
Rubix :P600-2460546
EAN :3660338400094

Documents
Détails articles : VANNE MINI PLASTIQUE PS10 M1/8 CO
Raccords filetés aux deux extrémités de la valve de régulation. Pression : 0 bar à 9 bar.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
VALVES À MAIN - 2 PORTS - UNION MALE R1/8
Valve d'arrêt à commande manuelle.
Valve 2/2 bistable.
Raccords filetés aux deux extrémités de la valve de régulation.
Peut être monté selon les besoins en utilisant les trous traversants ou l'installation en ligne.
Capable de supporter un débit de pression de service de -0,95 bar à 10 bar.
Informations techniques
Attributs
| Température maxi | 80 °C |
|---|---|
| Filetage | r1/8 |
| Type de fluide | air |
| Matière | polymère |
| Type de filetage | r |
| Plage de pression | 0 à 9 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,30 € HT
/ 10 unités
157,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours