Vanne à boisseau sphérique Mecaline 886599
VALVE D'ARRÊT 3/2 BISTABLE À COMMANDE MANUELLE, MALE CONIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :886599
Rubix :P600-2460541
EAN :3660338400148

Documents
Détails articles : VANNE MINI A DECOMPRESSION PS10 PLAST M3/8 CO
Raccords filetés aux deux extrémités de la valve de régulation. Pression : 0 bar à 9 bar.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
VALVES À MAIN - 3 PORTS - UNION MALE R3/8
Valve d'arrêt à commande manuelle.
Valve 3/2 bistable.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
Raccords filetés aux deux extrémités de la valve de régulation.
Peut être monté selon les besoins en utilisant les trous traversants ou l'installation en ligne.
Capable de supporter un débit de pression de service de -0,95 bar à 10 bar.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre (pouce) | 3/8 '' |
|---|---|
| Pression de service | 10 bar |
| Profil | 3/2 bistable |
| Matière | pbt |
| Connexion | mâle conique |
| Taille du fil | g3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,30 € HT
/ 10 unités
104,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours