Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMMA 75H
SKF Easy Pull TMMA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :TMMA 75H
Rubix :0301-1172459
EAN :7316572459478

Documents
Détails articles : EXTRACTEUR TMMA75H SKF
L'extracteur hydraulique TMMA 75H de la gamme EasyPull de SKF est conçu pour simplifier et sécuriser le démontage de composants mécaniques à ajustement serré. Compact et prêt à l’emploi, il se distingue par son mécanisme hydraulique intégré et ses bras à ouverture rapide. Il permet d’atteindre une force de traction de 75 kN sans effort manuel.
Caractéristiques :
Le TMMA 75H intègre en un seul outil la pompe, le vérin hydraulique et l’extracteur, éliminant ainsi tout besoin d’assemblage ou d’accessoires supplémentaires. Son système à trois bras avec ouverture à ressort permet un positionnement immédiat derrière le composant à extraire, même dans des conditions d’accès difficile. La broche hydraulique est dotée d’une pointe de centrage sur ressort qui facilite l’alignement tout en préservant l’arbre. Une goupille de sécurité intégrée protège l’ensemble contre toute surcharge due à une application de force excessive. Robuste, ergonomique et conçu en acier trempé, le TMMA 75H est conçu pour durer tout en réduisant les risques pour l’opérateur.
Spécifications :
• Force de traction maximale : 75 kN
• Diamètre extérieur maximal des composants démontables : 200 mm
• Longueur effective des bras : 200 mm
• Longueur totale des bras : 327 mm
• Hauteur de griffe : 9,8 mm
• Longueur de griffe : 18 mm
• Largeur de griffe : 28 mm
• Course du piston du vérin hydraulique : 75 mm
• Longueur totale de la broche : 485 mm
• Filetage de l’adaptateur de l’extracteur : UN 1.25 x 12 tpi
• Nombre de bras : 3
• Embout de broche inclus : oui, diamètre 30 mm.
Informations sur la marque :
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Caractéristiques :
Le TMMA 75H intègre en un seul outil la pompe, le vérin hydraulique et l’extracteur, éliminant ainsi tout besoin d’assemblage ou d’accessoires supplémentaires. Son système à trois bras avec ouverture à ressort permet un positionnement immédiat derrière le composant à extraire, même dans des conditions d’accès difficile. La broche hydraulique est dotée d’une pointe de centrage sur ressort qui facilite l’alignement tout en préservant l’arbre. Une goupille de sécurité intégrée protège l’ensemble contre toute surcharge due à une application de force excessive. Robuste, ergonomique et conçu en acier trempé, le TMMA 75H est conçu pour durer tout en réduisant les risques pour l’opérateur.
Spécifications :
• Force de traction maximale : 75 kN
• Diamètre extérieur maximal des composants démontables : 200 mm
• Longueur effective des bras : 200 mm
• Longueur totale des bras : 327 mm
• Hauteur de griffe : 9,8 mm
• Longueur de griffe : 18 mm
• Largeur de griffe : 28 mm
• Course du piston du vérin hydraulique : 75 mm
• Longueur totale de la broche : 485 mm
• Filetage de l’adaptateur de l’extracteur : UN 1.25 x 12 tpi
• Nombre de bras : 3
• Embout de broche inclus : oui, diamètre 30 mm.
Informations sur la marque :
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Points forts
• Utilisation immédiate sans montage ni pièces supplémentaires à acheter ;
• Positionnement rapide et sûr grâce aux bras à ouverture à ressort ;
• Protection contre les surcharges grâce à une goupille de sécurité intégrée ;
• Alignement facile sans endommager l’arbre grâce à la pointe de centrage sur ressort ;
• Réduction de la fatigue de l’opérateur avec l’assistance hydraulique ;
• Construction robuste pour une longue durée de vie ;
• Fourniture d’accessoires inclus : rallonges et embout de broche.
• Positionnement rapide et sûr grâce aux bras à ouverture à ressort ;
• Protection contre les surcharges grâce à une goupille de sécurité intégrée ;
• Alignement facile sans endommager l’arbre grâce à la pointe de centrage sur ressort ;
• Réduction de la fatigue de l’opérateur avec l’assistance hydraulique ;
• Construction robuste pour une longue durée de vie ;
• Fourniture d’accessoires inclus : rallonges et embout de broche.
Applications
Le TMMA 75H est idéal pour le démontage de roulements, engrenages, poulies et autres composants montés serrés sur des arbres cylindriques ou coniques. Il est recommandé pour des opérations dans les secteurs industriels, agricoles et du BTP, où la précision et la force de traction sont essentielles. Ce modèle est compatible avec les montages sur arbres droits ou coniques avec ou sans bagues d’adaptation, mais non adapté aux montages en aveugle ou logés. Il offre des performances optimales dans des environnements de maintenance industrielle exigeants, où la sécurité et la rapidité d’intervention sont prioritaires.
Informations techniques
Attributs
| Type | extracteur de roulements mécaniques |
|---|---|
| Série | tmma |
| Modèle | tmma 75h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 399,04 € HT
/ unité
1 678,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours