Ventouses et pinces souples SMC ZPX80HNJ50-B01-A18

Ventouse serie zpx

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPX80HNJ50-B01-A18
Rubix :0338-2280354
VENTOUSE SERIE ZPX ZPX80HNJ50-B01-A18

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre80 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPX ZPX80HNJ50-B01-A18


Les ventouses pour le vide ZPX et ZPY sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, ce qui les rend idéales pour le transport de matériaux lourds et d'objets de grandes tailles. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords taraudés ou avec un raccord de tube cannelé optionnel, et avec ou sans compensateur. Cette conception versatile peut être utilisée dans une vaste gamme d'applications. Les 6 matériaux de ventouse et les 4 conceptions donnent au concepteur une grande liberté lors de la résolution des problèmes liés aux applications. L'utilisation de matériaux spécifiques pour les ventouses aident à assurer la décharge de l'électricité statique, ce qui élargit le champ d'applications.
Ventouse serie zpx

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre80 mm
Formeplat
Typecoussin d'aspiration
Température mini0 °C
Température maxi120 °C
72,14 € HT
/ unité
86,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours