Ventouses et pinces souples SMC ZPT10FS-B5

Ventouse ZPT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT10FS-B5
Rubix :0338-2280200
VENTOUSE SERIE ZPT ZPT10FS-B5

Résumé technique

Matièresilicium (si)
Diamètre10 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT10FS-B5


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Points forts

•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièresilicium (si)
Diamètre10 mm
Formeplat
Typeventouse serie zpt zpt10fs-b5
55,38 HT
/ unité
66,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours