Ventouses et pinces souples SMC ZP2-B30MTN
Patin d’aspiration
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP2-B30MTN
Rubix :0338-2279822
EAN :3618036474084

Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-B30MTN
Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs concepteurs de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage de routine et particulières.
Ventouse serie zp2
Points forts
Ventouse avec bague de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètres des ventouses de 2 mm à 50 mm
Styles plat, nervurés, profonds et à soufflet
Six matériaux différents disponibles
Pièce de rechange
Diamètres des ventouses de 2 mm à 50 mm
Styles plat, nervurés, profonds et à soufflet
Six matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Forme | rond |
| Type | tampon plat et fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,88 € HT
/ unité
16,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours