Gant anti-froid Uvex 6059211, Taille : 11 | Matière principale : Acrylique | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 010

Uvex unilite thermo plus

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Uvex :6059211
Rubix :0506-6170800
EAN :4048612036143
GANT UNITE THERMO PLUS T11 EN388 EN 511

Résumé technique

Taille11
Niveau de résistance au froid (EN 511)10
Matière principaleacrylique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT UNITE THERMO PLUS T11 EN388 EN 511


Le gant de protection uvex unilite thermo plus est conçu pour offrir une bonne isolation et une résistance adaptée dans des environnements de travail froids. Ce gant associe robustesse, confort et souplesse, permettant de travailler en conditions hivernales. Sa structure en double épaisseur maintient la chaleur tout en conservant une liberté de mouvement.

Caractéristiques :
Le gant uvex unilite thermo plus est pensé pour un usage en conditions froides. Sa double couche en acrylique et laine vierge apporte de la chaleur et du confort. La paume et les trois quarts du revers sont recouverts d’un polymère flexible, offrant une bonne résistance à l’abrasion et une adhérence stable en milieu sec ou légèrement humide. Le gant reste souple et agréable à porter, avec un ajustement précis et une dextérité conservée. Il est aussi compatible avec les écrans tactiles, ce qui permet de manipuler des appareils sans les retirer.

Spécifications :
• Modèle : avec poignets tricot
• Couleur : noir
• Revêtement : polymère
• Couche de revêtement : paume et 3/4 du dos de la main
• Protection thermique : contre les gelures et le froid
• Protection mécanique : contre les écorchures et lacérations
• Environnement d’utilisation : milieux secs et légèrement humides
• Technologie uvex : compatibilité écrans tactiles
• Sexe : mixte

Normes :
• EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection
• EN 388 + A1 : protection contre les risques mécaniques : 3 = résistance à l’abrasion, 1 = résistance à la coupure par lame, 3 = résistance à la déchirure, 1 = résistance à la perforation
• EN 511 : protection contre le froid : 1 = résistance au froid de contact

Points forts

• Isolation thermique contre le froid
• Enduction polymère résistante à l’abrasion
• Flexibilité et confort de port en milieu froid
• Ajustement ergonomique permettant une bonne dextérité
• Adhérence assurée en conditions sèches ou légèrement humides
• Compatible avec les écrans tactiles

Applications

Ce gant antifroid est destiné aux environnements de travail à basse température. Il convient aux entrepôts frigorifiques, aux travaux de construction et de bétonnage, ainsi qu’aux activités nécessitant la manipulation d’objets froids. Les conducteurs de chariots élévateurs et les travailleurs en extérieur en hiver bénéficient d’une protection efficace sans perte de confort ni de dextérité.

Informations techniques


Attributs
Taille11
Niveau de résistance au froid (EN 511)10
Matière principaleacrylique
Doublureacrylique-laine vierge / polyamide-elasthanne
Revêtement des gantspolyamide
Matièreacrylique / laine vierge / polyamide/ elasthane
129,90 HT
/ 10 paires
155,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.