Gant manipulation fine Uvex 6006206, Taille : 06 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Uvex phynomic pro
Voir les informations techniquesRéférences
Uvex :6006206
Rubix :0506-6131662
Fabricant :6006206
EAN :4048612045190


Résumé technique
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polymère |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Détails articles : GANT PHYNOMIC PRO T.6 REVETEMENT AQUA-POLYMERE
Le gant de protection uvex phynomic pro est conçu pour offrir une sensibilité tactile optimale et une excellente adhérence, même en milieux humides ou huileux. Idéal pour les travaux de précision et les activités polyvalentes, ce gant assure une protection efficace contre l'abrasion et les agressions mécaniques tout en garantissant un confort exceptionnel. Son revêtement aqua-polymère pro et sa conception ergonomique en font un choix idéal pour les professionnels.
Caractéristiques :
Ce gant de montage uvex phynomic pro se distingue par son revêtement aqua-polymère pro sur les paumes et sur les 3/4 du dos de la main, qui offre une adhérence fiable en milieux humides, mouillés et huileux, ainsi qu'une excellente résistance à l'abrasion. Il assure un confort optimal grâce à la technologie uvex 3D-Ergo et à sa doublure en fibres naturelles, qui régule efficacement l'humidité. Son ajustement ergonomique permet une grande dextérité, idéal pour les travaux de précision. Fabriqué à partir de polyamide, d'élasthanne et de fibres de bambou-viscose, il assure une respirabilité optimisée tout en limitant la transpiration. Son confort et sa souplesse le rendent agréable à porter sur de longues durées, sans compromettre la protection contre les agressions mécaniques.
Spécifications :
- Revêtement : aqua-polymère pro
- Surface de revêtement : paume et 3/4 du dos de la main
- Matériaux : polyamide (PA), élasthanne, bambou-viscose
- Type : avec poignets tricot
- Couleurs : bleu, anthracite
- Réutilisable
- Origine : Fabriqué en Allemagne.
Normes :
Ce gant de manipulation fine uvex phynomic pro est conforme aux normes EN ISO 21420 et EN 388.
- La norme EN ISO 21420 définit les exigences générales relatives à l'ergonomie, à l'innocuité et au marquage des gants de protection.
- La norme EN 388 évalue la résistance des gants contre les risques mécaniques, tels que l'abrasion (2/4), la coupure (1/4), la déchirure (2/4) et la perforation (1/4), avec une performance de (2121).
- Certificats : proDerm garantit une excellente tolérance cutanée et un confort prolongé ; STANDARD 100 by OEKO-TEX®, atteste de l'absence de substances nocives dans les matériaux utilisés.
Informations sur la marque :
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.
Caractéristiques :
Ce gant de montage uvex phynomic pro se distingue par son revêtement aqua-polymère pro sur les paumes et sur les 3/4 du dos de la main, qui offre une adhérence fiable en milieux humides, mouillés et huileux, ainsi qu'une excellente résistance à l'abrasion. Il assure un confort optimal grâce à la technologie uvex 3D-Ergo et à sa doublure en fibres naturelles, qui régule efficacement l'humidité. Son ajustement ergonomique permet une grande dextérité, idéal pour les travaux de précision. Fabriqué à partir de polyamide, d'élasthanne et de fibres de bambou-viscose, il assure une respirabilité optimisée tout en limitant la transpiration. Son confort et sa souplesse le rendent agréable à porter sur de longues durées, sans compromettre la protection contre les agressions mécaniques.
Spécifications :
- Revêtement : aqua-polymère pro
- Surface de revêtement : paume et 3/4 du dos de la main
- Matériaux : polyamide (PA), élasthanne, bambou-viscose
- Type : avec poignets tricot
- Couleurs : bleu, anthracite
- Réutilisable
- Origine : Fabriqué en Allemagne.
Normes :
Ce gant de manipulation fine uvex phynomic pro est conforme aux normes EN ISO 21420 et EN 388.
- La norme EN ISO 21420 définit les exigences générales relatives à l'ergonomie, à l'innocuité et au marquage des gants de protection.
- La norme EN 388 évalue la résistance des gants contre les risques mécaniques, tels que l'abrasion (2/4), la coupure (1/4), la déchirure (2/4) et la perforation (1/4), avec une performance de (2121).
- Certificats : proDerm garantit une excellente tolérance cutanée et un confort prolongé ; STANDARD 100 by OEKO-TEX®, atteste de l'absence de substances nocives dans les matériaux utilisés.
Informations sur la marque :
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.
Points forts
- Sensibilité tactile élevée pour les travaux de précision ;
- Adhérence fiable en milieux humides et huileux ;
- Confort optimal grâce à la technologie uvex 3D-Ergo et aux fibres naturelles ;
- Résistance élevée à l'abrasion pour une durabilité accrue ;
- Excellente régulation de l'humidité pour un port prolongé ;
- Matériaux sécurisés sans substances nocives, testés dermatologiquement.
- Adhérence fiable en milieux humides et huileux ;
- Confort optimal grâce à la technologie uvex 3D-Ergo et aux fibres naturelles ;
- Résistance élevée à l'abrasion pour une durabilité accrue ;
- Excellente régulation de l'humidité pour un port prolongé ;
- Matériaux sécurisés sans substances nocives, testés dermatologiquement.
Applications
Le gant uvex phynomic pro est idéal pour les activités nécessitant une protection mécanique tout en conservant un excellent niveau de précision. Il est recommandé pour l'assemblage, la maintenance, les travaux de construction et de bétonnage ainsi que les interventions en extérieur. Adapté aux environnements humides et huileux, il convient parfaitement aux professionnels exigeants recherchant un gant résistant et confortable pour une utilisation prolongée.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polymère |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | polyamide |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Conditionnement | 10 |
| Matière | bambou / polyamide / elasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,30 € HT
/ 10 paires
111,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours