Gant manipulation fine Uvex 6004906, Taille : 06 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

Uvex phynomic all round

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Uvex :6004906
Rubix :0506-6128410
Fabricant :6004906
EAN :4048612044452
GANT PHYNOMIC ALL ROUND T6
brand logo

Résumé technique

Taille6
Revêtement des gantspolymère
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT PHYNOMIC ALL ROUND T6


Le gant de protection uvex phynomic allround est un gant polyvalent conçu pour les tâches nécessitant une grande précision. Léger et flexible, il offre un confort exceptionnel tout en maintenant une excellente adhérence en milieux secs et humides. Grâce à sa conception ergonomique et son revêtement en mousse aqua-polymère, ce gant procure une protection fiable et une bonne résistance à l’abrasion.

Caractéristiques :
Le gant de manipulation fine uvex phynomic allround est spécialement conçu pour offrir une sensation de "seconde peau" garantissant une excellente sensibilité tactile et une grande dextérité lors du montage de pièces. Équipé de la technologie 3D Ergo, il s'ajuste parfaitement et assure une excellente tolérance cutanée, procurant un confort optimal tout au long de la journée. Le revêtement en mousse aqua-polymère appliqué sur la paume et les doigts garantit une adhérence efficace sur les surfaces sèches et humides, tout en optimisant la respirabilité et en réduisant la transpiration.

Spécifications :
- Matériaux : Élasthanne, Polyamide (PA)
- Surface de revêtement : Bout des doigts, Paume
- Revêtement : Mousse aqua-polymère
- Poignets tricot
- Technologie uvex : Technologie uvex 3D-Ergo
- Coloris : Gris, noir
- Réutilisable
- Origine : Fabriqué en Allemagne.

Normes :
Ce gant de protection uvex phynomic allround est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 21420 : Définit les exigences générales pour les gants de protection, notamment l'ergonomie, l'innocuité et le confort.
- EN 388 : Évalue la résistance aux risques mécaniques, avec des niveaux de performance de 3121, indiquant une bonne résistance à l’abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4).
- Certificats : tests dermatologiques proDerm et STANDARD 100 by OEKO-TEX®, garantissant l'absence de substances nocives et une excellente tolérance cutanée.

Informations sur la marque :
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.

Points forts

- Ajustement ergonomique assurant un confort optimal et une précision accrue ;
- Excellente respirabilité grâce au revêtement en mousse aqua-polymère, limitant la transpiration ;
- Bonne résistance à l’abrasion pour une durabilité prolongée ;
- Adhérence efficace en milieux secs et légèrement humides, améliorant la sécurité lors de la manipulation ;
- Conception sans substances nocives, garantissant une bonne tolérance cutanée.

Applications

Le gant de protection uvex phynomic allround est recommandé pour divers secteurs nécessitant des travaux de précision et de manutention. Il est particulièrement adapté aux tâches suivantes :
- Travaux de précision impliquant une manipulation délicate ;
- Assemblage de composants nécessitant un bon toucher et une grande souplesse ;
- Maintenance industrielle où la dextérité et la protection sont essentielles ;
- Expédition et logistique pour assurer une bonne prise en main des objets ;
- Travaux d’emballage nécessitant une manipulation répétée et sûre ;
- Travaux de maintenance variés en milieux secs et légèrement humides.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille6
Revêtement des gantspolymère
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principalepolyamide
ESDnon
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
Conditionnement10
Matièrepolyamide / elasthanne
59,20 HT
/ 10 paires
71,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.