Gants et manchettes anti coupures Uvex 6049409, Taille : 09 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : C

Uvex C500 foam

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Uvex :6049409
Rubix :0506-6092029
Fabricant :6049409
EAN :4048612015124
GANT HELIX C500 FOAM 27CM T9 AV REVET.ELASTOMERE MOUSSE
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupurec
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HELIX C500 FOAM 27CM T9 AV REVET.ELASTOMERE MOUSSE


Le gant de protection uvex C500 foam allie performance et confort pour les environnements de travail nécessitant une haute résistance aux coupures. Grâce à sa conception innovante, il offre une protection de niveau C contre les coupures tout en garantissant une excellente flexibilité et un toucher précis. Sa respirabilité et sa compatibilité avec les écrans tactiles en font un choix idéal pour les professionnels recherchant sécurité et praticité.

Caractéristiques :
Le gant de protection uvex C500 foam est conçu pour offrir une combinaison optimale entre protection et confort. Grâce à son revêtement en mousse SoftGrip et en élastomère haute performance (HPE), il assure une très bonne adhérence en milieux secs et légèrement humides et une excellente résistance à l'abrasion mécanique. Son ajustement ergonomique, renforcé par la technologie 3D Ergo, garantit un port confortable et une grande liberté de mouvement. La technologie Bamboo TwinFlex®, composée de fibres de bambou-viscose, de polyéthylène haute performance (HPPE), de polyamide et de fibres de verre, améliore sa résistance aux coupures tout en maintenant une excellente dextérité. De plus, la technologie uvex climazone assure une respirabilité optimale, évitant l’accumulation de chaleur et d’humidité pour un confort accru. Ce modèle, sans substances nocives et sans silicone, est particulièrement adapté aux surfaces fragiles, ne laissant ni trace ni empreinte.

Spécifications :
- Matière extérieure : Bambou-viscose, fibres de verre, polyéthylène haute performance (HPPE), polyamide (PA)
- Revêtement : Élastomère haute performance (HPE), mousse SoftGrip
- Surface de revêtement : Paume, bouts des doigts
- Type : Avec poignets tricot
- Protection thermique : Protection contre la chaleur par contact jusqu'à +100 °C
- Couleurs : Anthracite, lime
- Environnement de travail : Sec et légèrement humide
- Réutilisable
- Compatibilité : Compatible avec les écrans tactiles
- Gant mixte
- Pays de fabrication : Allemagne.

Normes :
Ce gant de protection uvex C500 foam est conforme aux normes européennes suivantes :
- EN ISO 21420 : Définition des exigences générales pour les gants de protection, notamment en termes d’innocuité, de confort et de marquage.
- EN 388 (4X42C) : Évaluation des performances du gant face aux risques mécaniques, incluant la résistance à l’abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de C.
- EN 407 (X1XXXX) : Protection contre la chaleur par contact jusqu'à +100 °C.
- Certificats : STANDARD 100 by OEKO-TEX® : garantit l'absence de substances nocives dans les matériaux utilisés, assurant ainsi une sécurité optimale pour la peau et réduisant les risques d'allergies.



Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.

Points forts

- Protection élevée contre les coupures (niveau C), idéale pour les travaux exigeants ;
- Excellente adhérence en milieux secs et légèrement humides grâce au revêtement SoftGrip ;
- Haute résistance à l’abrasion, prolongeant la durée de vie du gant ;
- Confort optimal avec une flexibilité accrue et un toucher précis ;
- Respirabilité améliorée grâce à la technologie uvex climazone ;
- Certifié sans substances nocives selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX® ;
- Compatible avec les écrans tactiles, permettant une utilisation sans retrait du gant ;
- Sans silicone, adapté aux surfaces fragiles sans laisser d’empreintes.

Applications

Le gant uvex C500 foam est recommandé pour les secteurs et usages suivants :
- Industrie automobile : montage, assemblage et maintenance
- Usinage des métaux et de la tôle : protection contre les coupures et l’abrasion
- Industrie du verre : manipulation sécurisée des matériaux tranchants
- Industrie du papier : protection contre les coupures lors des opérations de manipulation
- Industrie du bâtiment et sidérurgie : sécurité accrue lors des manipulations de pièces métalliques
- Logistique et expédition : manutention de colis et objets à risques
- Travaux de tri : protection lors du tri de matériaux coupants
Adapté aux environnements de travail secs et légèrement humides, ce gant combine sécurité et confort pour répondre aux besoins des professionnels.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupurec
Matière principalehppe
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDnon
Revêtement des gantsélastomère
Matièrefibre dyneema / bamboo / fibre de verre / polyamide
281,70 € HT
/ 10 paires
338,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Matière principale

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.