Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3301FS1-03-08S
Universelle - AS*3*1FS
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS3301FS1-03-08S
Rubix :0338-2502065
Fabricant :01601062
EAN :3618035533157

Résumé technique
| Type de raccord | r3/8 (filetage) – pour tuyau ø8 mm (one-touch, universel) |
|---|---|
| Type | limiteur de debit serie as-fs |
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS
L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
-Taille de l'orifice : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 3,2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
Gamme de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.
Série de nettoyage : Aucune
Taille du corps : 3 (3/8)
Type : 3 (universel)
Type de commande : 0 (Meter-out)
Direction de l'indicateur : 1 (180°)
Fil : R (ou aucun)
Taille de l'orifice : 03 (3/8)
Largeur entre les plats : 9 mm (ou aucun
Tubage : 08 (ø8)
Joint d'étanchéité : S (avec produit d'étanchéité)
Fabriqué sur commande : Aucun
-Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 3,2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
Gamme de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.
Série de nettoyage : Aucune
Taille du corps : 3 (3/8)
Type : 3 (universel)
Type de commande : 0 (Meter-out)
Direction de l'indicateur : 1 (180°)
Fil : R (ou aucun)
Taille de l'orifice : 03 (3/8)
Largeur entre les plats : 9 mm (ou aucun
Tubage : 08 (ø8)
Joint d'étanchéité : S (avec produit d'étanchéité)
Fabriqué sur commande : Aucun
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | r3/8 (filetage) – pour tuyau ø8 mm (one-touch, universel) |
|---|---|
| Type | limiteur de debit serie as-fs |
| Matière | pbt (boîtier/pièces); laiton (composants internes, plaqués chimiquement au nickel); joints : hnbr/nbr (avec composé d'étanchéité s) |
| Débit | 47400 l/h |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | as-fs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,94 € HT
/ unité
34,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours