Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2301F-02-10
Universel - AS*3*1F
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS2301F-02-10
Rubix :0338-2272328
Fabricant :00260461

Résumé technique
| Type de raccord | r |
|---|---|
| Type | régulateur de vitesse de type universel |
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS AS2301F-02-10
L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
Points forts
Taille du port : M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 3,2 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2" Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | r |
|---|---|
| Type | régulateur de vitesse de type universel |
| Matière | pbt (corps a) ; laiton nickelé chimique (corps b, guide d'aiguille) ; pom (bouton) ; pbt (aiguille) ; hnbr (joint en u) ; nbr (joint torique, joint) ; nbr/acier inoxydable (joint d'étanchéité) |
| Série | as |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,30 € HT
/ unité
23,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours