Entraînement linéaire Festo DGSL-16-80-PA

Mini diapositive

Voir les informations techniques

Références

Festo :DGSL-16-80-PA
Rubix :0326-2458835
Fabricant :543988
EAN :4052568183318
VERIN 543988

Résumé technique

Typeverin 543988
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN 543988


Mini-chariot DGSL-10-40-Y3A Pour détection de position, avec guidage a cage et a bille haute précision supportant de fortes charges et avec une tres haute reproductibilité, amortisseur hydraulique des deux côtés (Y3). Course=40 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur avant=24 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur arriere=15 mm, Diamètre de piston=12 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier

Informations techniques


Attributs
Typeverin 543988
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre80 mm
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Dimensions20
988,02 € HT
/ unité
1 185,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours