Références
Festo :ELGC-BS-KF-80-500-16P
Rubix :0326-2560569
Fabricant :8061502
EAN :4052568295912

Résumé technique
| Type | axe vis billes elgc-bs-kf-80-500-16p |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 500 mm |
Détails articles : AXE VIS BILLES ELGC-BS-KF-80-500-16P
Pour les applications où les dimensions compactes sont essentielles, ces axes peuvent être combinés en systèmes de manipulation très peu encombrants qui s'intègrent parfaitement dans les systèmes d'assemblage, les systèmes d'essai et d'inspection, les unités de manipulation de petites pièces, les applications de bureau et dans l'industrie électronique. Les axes linéaires économiques ELGC offrent un rapport optimal entre l'espace d'installation et l'espace de travail.
Points forts
Rapport optimal entre l'espace d'installation et l'espace de travail
Protection contre les influences extérieures grâce à un guide interne
Système d'assemblage unique
Double roulement compact intégré à l'axe pour un gain de place
Vaste gamme d'options de montage pour une intégration optimale de la machine.
Protection contre les influences extérieures grâce à un guide interne
Système d'assemblage unique
Double roulement compact intégré à l'axe pour un gain de place
Vaste gamme d'options de montage pour une intégration optimale de la machine.
Informations techniques
Attributs
| Type | axe vis billes elgc-bs-kf-80-500-16p |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 500 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 347,68 € HT
/ unité
1 617,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours