Palier applique auto-aligneur SKF FYAWK 25 LTA

Unité de roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYAWK 25 LTA
Rubix :0301-1356249
Fabricant :447976
EAN :07316574968206
PALIER FYAWK 25 LTA SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur41,6 mm
Entraxe de fixation41,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYAWK 25 LTA SKF


Y-flanged bbearing housing unit SKF
Ces paliers complets à billes à applique à 3 boulons sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résistant aux produits chimiques
- Pré-lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Léger
- Solide

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur41,6 mm
Entraxe de fixation41,3 mm
Matièreacier
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Hauteur46 mm
Longueur70 mm
Sérieskf food line
Largeur totale du roulement63,5 mm
Serrage19,8 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous3
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur120,6 mm
Poids0,3 kg
87,67 HT
/ unité
105,20 TTC
  • Epuisé