Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MGGMB100TF-250

Cylindre de guidage

Voir les informations techniques

Références

SMC :MGGMB100TF-250
Rubix :0338-2379294
VERIN GUIDE SERIE MGG MGGMB100TF-250

Résumé technique

Typecylindre de guidage
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDE SERIE MGG MGGMB100TF-250


Le vérin guidé de la série MGG convient parfaitement aux applications de manutention impliquant l'arrêt, le levage et la poussée. Il combine les fonctions d'un vérin conventionnel, d'un guide de mouvement linéaire et d'un dispositif de non-rotation. Les caractéristiques comprennent des amortisseurs intégrés, un réglage fin de la course, des pare-chocs et une capacité de commutation. Autres caractéristiques Roulements à glissement ou à billes disponibles, amortisseurs et réglages de course intégrés, haut degré de précision de non-rotation et capacités de charge élevées.

Points forts

Palier lisseExcellente résistance à l'abrasionFonctionnement sans lubrification possible sous forte chargeAbsorbeur de chocs, boulon de réglage en standardCourse longue disponible

Informations techniques


Attributs
Typecylindre de guidage
Raccordement 1g 1/2 in
Diamètre vérin100 mm
3 769,63 HT
/ unité
4 523,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours