Carotteuse Fein 72705661000, Puissance: 1100 W | Poids: 10.7 kg
Unité de perçage magnétique universelle jusqu’à 35 mm. KBU 35 MQW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72705661000
Rubix :0140-5303372
EAN :4014586886770
Documents
Détails articles : UNITE DE PERCAGE MAGNETIQUE KBU 35 MQW
Unité de perçage magnétique universelle jusqu’à 35 mm. KBU 35 MQW. Petite unité de perçage magnétique universelle 1 vitesse, à course de levage élevée, avec rotation droite/gauche, porte-outil CM2 et une fonctionnalité maximale pour un travail flexible sur chantier.
Puissance absorbée: 1 100 W|Puissance utile: 550 W|Vitesse en charge: 130 - 520 min⁻¹|Porte-outil: CM 2|Ø max. de la fraise carbure: 35 mm|Ø max. de la fraise HSS: 35 mm|Profondeur de perçage max. de la fraise: 50(75)* mm|Foret hélicoïdal Ø max.: 18 mm|Taraudage: M 14|Ø max. pour le chanfreinage: 31 mm|Ø max. d'alésage: 18 mm|Emmanchement: 3/4" Weldon|Changement de fraise: sans outil|Course: 135 mm|Course de levage totale: 260 mm|Effort magnétique: 10 000 N|Dimensions du pied magnétique: 175 x 80 mm|Câble avec fiche: 4 m|Poids selon EPTA: 10,70 kg
Applications
Conception extrêmement résistante à l’usure de la machine avec gaine de protection du cordon moteur pour une utilisation dans des conditions difficiles dans l’industrie et l’artisanat. Rapport poids/puissance optimal grâce à une construction compacte optimisée en termes de poids et un moteur HIGH POWER FEIN 1 100 W avec régulation tachymétrique assurant une grande stabilité de la vitesse de rotation pour un travail fiable et rentable. Grâce à une rotation droite/gauche, un réglage électronique de la vitesse de rotation et une course de levage totale de 260 mm, une utilisation universelle, telle que le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage ainsi que le chanfreinage et l’alésage, est possible. Petite avec porte-outil CM2. Concept d’utilisation simple et ne prêtant pas à confusion, bien visible par l’utilisateur. Affichage pratique de la force magnétique. Effort magnétique élevé. Capteur de basculement. Interrupteur magnétique supplémentaire dans le support de perçage. Réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré. Cabestan réversible droite/gauche. Memory Function pour la mémorisation de la vitesse de rotation. Cordon avec disjoncteur différentiel. * en option avec accessoires.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1100 W |
|---|---|
| Poids | 10,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 910,05 € HT
/ unité
2 292,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours



