Carotteuse Fein 72732761000, Puissance: 1200 W | Poids: 16.2 kg
Unité de perçage pour métal jusqu'à 50 mm. KBM 50 AUTO QW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72732761000
Rubix :0140-5471327
Fabricant :72732761000
EAN :4014586897646
Documents
Détails articles : UNITE DE PERCAGE KBM 50 AUTO QW
Unité de perçage magnétique automatique jusqu’à 50 mm. KBM 50 AUTO QW. Unité de perçage par carottage magnétique Auto 2 vitesses légère, à course élevée pour une efficacité maximale et un effort de travail minime pour les travaux de perçage par carottage en atelier et sur chantier.
Puissance absorbée: 1 200 W|Puissance utile: 610 W|Vitesse en charge: min⁻¹|Vitesse en charge 1ère vitesse: 130 - 260 min⁻¹|Vitesse en charge 2e vitesse: 260 - 520 min⁻¹|Vitesse à vide: min⁻¹|Porte-outil: CM 3|Ø max. de la fraise carbure: 50 mm|Ø max. de la fraise HSS: 40 mm|Profondeur de perçage max. de la fraise: 50(75)* mm mm|Foret hélicoïdal Ø max.: 18/23** mm mm|Taraudage: M 16**|Ø max. pour le chanfreinage: 50** mm mm|Ø max. d'alésage: 23** mm mm|Emmanchement: 3/4" Weldon|Changement de fraise: sans outil|Course: 145 mm|Course de levage totale: 315 mm|Câble avec fiche: 4 m|Poids selon EPTA: 16,20 kg
Applications
Conception extrêmement résistante à l’usure de la machine avec gaine de protection du cordon moteur pour une utilisation dans des conditions difficiles dans l’industrie et l’artisanat. Gain de temps et d’argent dans le cas de grands volumes de carottage grâce à l’avance de perçage à commande numérique. Grâce à une rotation droite/gauche, un réglage électronique de la vitesse de rotation et un levage total de 315 mm, une utilisation universelle, telle que le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage ainsi que le chanfreinage et l’alésage, est possible. Possibilité de planifier le temps de travail dans le cas de commandes et de carottage en série grâce à la reproductibilité et à la répétabilité des temps de perçage. Porte-outil CM3. Moteur HIGH POWER FEIN à vitesse de rotation stable. Concept d’utilisation simple et ne prêtant pas à confusion, bien visible par l’utilisateur. Effort magnétique élevé. Affichage pratique de la force magnétique. Réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré. Capteur de basculement. Memory Function pour la mémorisation de la vitesse de rotation. Cordon avec disjoncteur différentiel. * en option avec accessoires. ** uniquement en utilisation manuelle
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1200 W |
|---|---|
| Poids | 16,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 013,58 € HT
/ unité
3 616,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours


