Écrou - Élément standard de mécanique Fein 72704361000


Unité de perçage pour métal jusqu'à 65 mm. KBM 65 U

Références
fein :72704361000
rubix :0140-5285383
ean :4014586872902

Détails articles : UNITE PERCAGE MAGNETIQ KBM 65 U


Unité de perçage pour métal jusqu'à 65 mm. KBM 65 U. Unité de perçage par carottage magnétique Universal 2 vitesses puissante et à course élevée avec rotation droite/gauche, porte-outil CM3, ajustage de précision et une fonctionnalité maximale pour un travail polyvalent en atelier.
Puissance absorbée: 1 300 W|Puissance utile: 730 W|Vitesse en charge 1ère vitesse: 120 - 240 min⁻¹|Vitesse en charge 2e vitesse: 260 - 520 min⁻¹|Porte-outil: CM 3|Ø max. de la fraise carbure: 65 mm|Ø max. de la fraise HSS: 45 mm|Profondeur de perçage max. de la fraise: 50(75)* mm|Foret hélicoïdal Ø max.: 25/ mm|Taraudage: M 20|Ø max. pour le chanfreinage: 50 mm|Ø max. d'alésage: 25 mm|Emmanchement: QuickIN|Changement de fraise: sans outil|Course: 145 mm|Course de levage totale: 315 mm|Plage d'ajustage du support de perçage: 6 mm|Plage de pivotement du support de perçage: 7°|Câble avec fiche: 4 m|Poids selon EPTA: 15,70 kg

Applications

Conception extrêmement résistante à l’usure de la machine avec gaine de protection du cordon moteur pour une utilisation dans des conditions difficiles dans l’industrie et l’artisanat. Rapport poids/puissance optimal grâce à une construction compacte optimisée en termes de poids et un moteur HIGH POWER FEIN 1 300 W avec régulation tachymétrique assurant une grande stabilité de la vitesse de rotation pour un travail fiable et rentable. Grâce à une rotation droite/gauche, un réglage électronique de la vitesse de rotation et un levage total de 315 mm, une utilisation universelle, telle que le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage ainsi que le chanfreinage et l’alésage, est possible. Ajustage de précision de la broche de perçage pour l’orientation confortable de la machine. Porte-outil CM3. Concept d’utilisation simple et ne prêtant pas à confusion, bien visible par l’utilisateur. Affichage pratique de la force magnétique. Effort magnétique élevé. Réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré. Cabestan réversible droite/gauche. Memory Function pour la mémorisation de la vitesse de rotation. Cordon avec disjoncteur différentiel. * en option avec accessoires.

Informations techniques


Attributs
Aucun attribut à afficher pour ce produit
3 337,54 HT
/ unité
4 005,05 TTC
Dont DEEE : 0,42 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours