Carotteuse Fein 71700461000, Poids: 12.2 kg

Unité de perçage magnétique Universal sans fil jusqu’à 35 mm|AKBU 35 PMQW AS

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :71700461000
Rubix :0140-5471365
Fabricant :71700461000
EAN :4014586898292
UNITE DE PERCAGE MAGNETIQUE SANS FIL JUSQU'A 35 MM AKBU 35
Résumé technique
Poids12,2 kg
Documents

Détails articles : UNITE DE PERCAGE MAGNETIQUE SANS FIL JUSQU'A 35 MM AKBU 35


Unité de perçage magnétique Universal sans fil jusqu’à 35 mm|AKBU 35 PMQW AS|Petite unité de perçage magnétique universelle sans fil 1 vitesse, à course de levage élevée, avec rotation droite/gauche, porte-outil CM2, aimant permanent et une fonctionnalité maximale pour un travail flexible sur chantier et sur tubes.
Tension de batterie: 18 V|Compatibilité de batterie: Lithium-ion/lithium-ion ProCORE**|Interface de batteries: 18 V AMPShare|Moteur: brushless|Vitesse en charge: 130 - 520 min⁻¹|Porte-outil: CM 2|Ø max. de la fraise carbure: 35 mm|Ø max. de la fraise HSS: 35 mm|Profondeur de perçage max. de la fraise: 50(75)* mm|Foret hélicoïdal Ø max.: 18 mm|Taraudage: M 14|Ø max. pour le chanfreinage: 30 mm|Ø max. d'alésage: 18 mm|Emmanchement: 3/4" Weldon|Changement de fraise: sans outil|Course: 135 mm|Course de levage totale: 260 mm|Effort magnétique: 9 000 N|Dimensions du pied magnétique: 195 x 70 mm|Poids sans batterie: 12,20 kg

Points forts

  • Conception extrêmement résistante à l’usure et durable grâce au moteur sans balais et à la qualité élevée des matériaux et de la finition. Conçu pour percer jusqu'à 60 000 carottages avec une durée d'utilisation de 300 h.
  • Machine petite et légère avec une vitesse de travail jusqu'à 25 % plus élevée pour une productivité et une autonomie de batterie uniques par rapport à la concurrence. Avec la batterie AMPShare ProCORE 18 V 12 Ah, il est possible d'effectuer jusqu'à 48 perçages par charge (fraise en carbure, Ø 18 mm, S235 12 mm).
  • Avec 12,2 kg, c'est l’unité de perçage par carottage sans fil universelle la plus légère au monde. Flexibilité pour tous les travaux de perçage mobiles, comme le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage, le chanfreinage et l’alésage, grâce à la rotation à droite/gauche, au réglage électronique de la vitesse de rotation et au levage total de 260 mm.
  • Clavier de commande intuitif dans le champ de vision de l’opérateur.
  • L'affichage confortable de la force de maintien magnétique aide à mettre en place la machine en toute sécurité.
  • Le capteur de basculement arrête le moteur de perçage en cas de glissement ou de basculement de la machine.
  • Porte-outil CM2 pour une utilisation directe d'outils industriels.
  • Stabilité sûre grâce à l'aimant permanent prismatique avec pré-maintien pour un alignement confortable et simple.
  • Memory Function pour mémoriser et reproduire la vitesse de rotation.
  • Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
  • La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
  • La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
  • Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
  • * en option avec accessoires.
  • ** Puissance maximale avec AMPShare ProCore 18 V 8,0 Ah / 12,0 Ah

Applications

Conception extrêmement résistante à l’usure et durable grâce au moteur sans balai et à la qualité élevée des matériaux et de la finition. Conçu pour percer jusqu'à 60 000 trous avec une durée d'utilisation de 300 h.|Machine petite et légère avec une vitesse de travail jusqu'à 25 % plus élevée pour une productivité et une autonomie de batterie uniques par rapport à la concurrence. Avec la batterie AMPShare ProCORE 18 V 12 Ah, il est possible de percer jusqu'à 48 trous par charge (fraise en carbure, Ø 18 mm, S235 12 mm).|Avec 12,2 kg, c'est l’unité de perçage par carottage sans fil universelle la plus légère au monde. Flexibilité pour tous les travaux de perçage mobiles, comme le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage, le chanfreinage et l’alésage, grâce à la rotation à droite/gauche, au réglage électronique de la vitesse de rotation et au levage total de 260 mm. Clavier de commande intuitif dans le champ de vision de l’opérateur.|Affichage pratique de la force magnétique.|Le capteur de basculement arrête le moteur de perçage en cas de glissement ou de basculement de la machine.|Porte-outil CM2.|Stabilité sûre grâce à l'aimant permanent extrêmement mince à polarisation magnétique pour un alignement confortable et simple. |Memory Function pour mémoriser et reproduire la vitesse de rotation.|Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.|La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.|La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.|Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.|* en option avec accessoires.|** Puissance maximale avec AMPShare ProCore 18 V 8,0 Ah / 12,0 Ah

Informations techniques


Attributs
Poids12,2 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 917,32 HT
/ unité
2 300,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours