Carotteuse Fein 72732861000, Puissance: 1600 W | Vitesse: 620 rpm | Poids: 11 kg
Unité de perçage par carottage magnétique Endurance jusqu’à 36 mm|KBE 36 QW MAGSPEED
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72732861000
Rubix :0140-5474309
Fabricant :72732861000
EAN :4014586899794
Documents
Détails articles : KBE 36 QW MAGSPEED
Unité de perçage par carottage magnétique Endurance jusqu’à 36 mm|KBE 36 QW MAGSPEED|Unité de perçage par carottage magnétique Endurance à 1 vitesse, compacte et légère, offrant des performances et une durée de vie uniques, même dans les conditions les plus exigeantes en atelier et sur les chantiers.
Puissance absorbée: 1 600 W|Puissance utile: 1 200 W|Moteur: brushless|Vitesse en charge: 620 min⁻¹|Vitesse à vide: 620 min⁻¹|Ø max. de la fraise carbure: 36 mm|Ø max. de la fraise HSS: 20 mm|Profondeur de perçage max. de la fraise: 50 mm|Emmanchement: 3/4" Weldon|Changement de fraise: sans outil|Course: 107 mm|Effort magnétique: 10 000 N|Dimensions du pied magnétique: 175 x 80 mm|Câble avec fiche: 4 m|Poids selon EPTA: 11,20 kg
Points forts
Doubler la productivité pour un résultat parfait : temps de perçage réduits de moitié, processus de travail accéléré. Grâce à une vitesse de travail élevée, il est possible de percer jusqu'à 60 trous, contre 30 auparavant, pour un temps de travail identique.
Une puissance de coupe exceptionnelle et inédite grâce à une courbe de vitesse de rotation et de couple stable avec des vitesses de coupe allant jusqu’à 70 m/min, idéal pour les fraises HM ULTRA et HM ULTRA SPEED.
Une longévité unique jusqu’à 240 000 trous grâce à un concept de machine à usure extrêmement réduite avec un moteur HIGH POWER sans balais de 1 600 W et un guidage du câble du moteur de perçage à l’intérieur. Bonne accessibilité dans les endroits exigus.
Affichage pratique de la force magnétique.
Le capteur de basculement arrête le moteur de perçage en cas de glissement ou de basculement de la machine.
Réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré.
Cabestan réversible sans outil.
Cordon avec disjoncteur différentiel.
Une puissance de coupe exceptionnelle et inédite grâce à une courbe de vitesse de rotation et de couple stable avec des vitesses de coupe allant jusqu’à 70 m/min, idéal pour les fraises HM ULTRA et HM ULTRA SPEED.
Une longévité unique jusqu’à 240 000 trous grâce à un concept de machine à usure extrêmement réduite avec un moteur HIGH POWER sans balais de 1 600 W et un guidage du câble du moteur de perçage à l’intérieur. Bonne accessibilité dans les endroits exigus.
Affichage pratique de la force magnétique.
Le capteur de basculement arrête le moteur de perçage en cas de glissement ou de basculement de la machine.
Réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré.
Cabestan réversible sans outil.
Cordon avec disjoncteur différentiel.
Applications
Doubler la productivité pour un résultat parfait : temps de perçage réduits de moitié, processus de travail accéléré. Grâce à une vitesse de travail élevée, il est possible de percer jusqu'à 60 trous, contre 30 auparavant, pour un temps de travail identique. |Une puissance de coupe exceptionnelle et inédite grâce à une courbe de vitesse de rotation et de couple stable avec des vitesses de coupe allant jusqu’à 70 m/min, idéal pour les fraises HM ULTRA et HM ULTRA SPEED.|Une longévité unique jusqu’à 240 000 trous grâce à un concept de machine à usure extrêmement réduite avec un moteur HIGH POWER sans balais de 1 600 W et un guidage du câble du moteur de perçage à l’intérieur. Bonne accessibilité dans les endroits exigus.|Affichage pratique de la force magnétique.|Le capteur de basculement arrête le moteur de perçage en cas de glissement ou de basculement de la machine.|Réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré.|Cabestan réversible sans outil.|Cordon avec disjoncteur différentiel.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1600 W |
|---|---|
| Vitesse | 620 rpm |
| Poids | 11 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 293,31 € HT
/ unité
1 551,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours













