Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C6-DTJNR-45065-16
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C6-DTJNR-45065-16
Rubix :0033-0326341
Fabricant :5729501




Résumé technique
| Type de montage | double serrage (d) |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 65 mm |
Documents
Détails articles : UNITE COUPE EXTERIEUR C6-DTJNR-45065-16
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | double serrage (d) |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 65 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 63 mm |
| Taille de la tige | psc 63 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
544,21 € HT
/ unité
653,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h