Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C6-DSSNR-45052-19

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C6-DSSNR-45052-19
Rubix :0033-0326332
Fabricant :5728850
EAN :11025733
UNITE COUPE EXTERIEUR C6-DSSNR-45052-19

Résumé technique

Type de montageserrage par dessus et par trou
Largeur45 mm
Hauteur52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITE COUPE EXTERIEUR C6-DSSNR-45052-19


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par dessus et par trou
Largeur45 mm
Hauteur52 mm
Angle45 °
Serrage64,48 mm
Taille de la tigec6
Sens de l'outildroite
544,21 € HT
/ unité
653,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h