Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CRDCN 5040T 19-ID
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CRDCN 5040T 19-ID
Rubix :0033-0768325
Fabricant :5726124




Résumé technique
| Type de montage | montage carré (vkt) |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 50 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | montage carré (vkt) |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Angle | 45 ° |
| Serrage | 255 mm |
| Taille de la tige | 50 x 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
558,34 € HT
/ unité
670,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours