Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CP-30AL-12-11
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CP-30AL-12-11
Rubix :0033-0736783
Fabricant :7182451
EAN :7323221482831


Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis à travers un trou |
|---|---|
| Largeur | 19,05 mm |
| Hauteur | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE P/TOURNAGE COROTURN PRIME
Outil à manche pour le tournage CoroTurn® Prime
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis à travers un trou |
|---|---|
| Largeur | 19,05 mm |
| Hauteur | 19,05 mm |
| Angle | 30 ° |
| Serrage | 90,59 mm |
| Taille de la tige | tige (queue) rectangulaire 3/4 x 3/4 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,78 € HT
/ unité
246,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h