Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C5-PDUNR-22110-11HP

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C5-PDUNR-22110-11HP
Rubix :0033-0755333
Fabricant :6188694
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage avec axe (broche) à travers un trou
Largeur22 mm
Hauteur0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage avec axe (broche) à travers un trou
Largeur22 mm
Hauteur0 mm
Angle93 °
Taille de la tigec5 (coromant capto)
Sens de l'outildroite
839,72 € HT
/ unité
1 007,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h