Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant TR-D13JCL 2020K
Outil à manche CoroTurn® TR pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TR-D13JCL 2020K
Rubix :0033-0744080
Fabricant :5755222




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN TR P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® TR pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 96,5 mm |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,05 € HT
/ unité
232,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h